KOPOS KOLIN - Gégecső 20mm szürke 100m/tekercs GT84267 - 1420 K100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 20 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 14.1 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
4000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910097
Sonepar cikkszám
GT84267
Gyártói cikkszám
1420 K100
Gyártói típuskód
%1420 K100
Külső átmérő:
20 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen