Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 20mm szürke 50m/tekercs GT84265 - 1420 K50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 20mm szürke 50m/tekercs GT84265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Halogénmentes - Nem

  • Tűzálló változat - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057616042

Sonepar cikkszám

GT84265

Gyártói cikkszám

1420 K50

Gyártói típuskód

1420 K50

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Csúszós belső réteg:

Nem

Szín:

fehér

Gégecső 20mm szürke 50m/tekercs