KOPOS KOLIN - Gégecső 25mm szürke 100m/tekercs GT84273 - 1425 K100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 18.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
3200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910103
Sonepar cikkszám
GT84273
Gyártói cikkszám
1425 K100
Gyártói típuskód
1425 K100
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Tűzálló változat:
Igen
Üreges fal:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Falon kívüli:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gégecső 25mm szürke 100m/tekercs