Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 32mm 50m/tekercs monoflexPP SN109653 - 1432PP F50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 32mm 50m/tekercs monoflexPP SN109653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109653

Gyártói cikkszám

1432PP F50

Gyártói típuskód

1432PP F50

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

24.3 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső 32mm 50m/tekercs monoflexPP