Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 32mm 750N Halogénmentes SN109541 - 1232HFPP L50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 32mm 750N Halogénmentes SN109541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 24.2 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109541

Gyártói cikkszám

1232HFPP L50

Gyártói típuskód

1232HFPP L50

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

24.2 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső 32mm 750N Halogénmentes