KOPOS KOLIN - Gégecső 32mm szürke 50m/tekercs GT84275 - 1432 K50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 24.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
1600 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616066
Sonepar cikkszám
GT84275
Gyártói cikkszám
1432 K50
Gyártói típuskód
1432 K50
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
24.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem