Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 34,5mm fekete UV álló, halogénmentes 50m/tekercs SN094675 - APAFS34 F50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 34,5mm fekete UV álló, halogénmentes 50m/tekercs SN094675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 34.5 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 28.8 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094675

Gyártói cikkszám

APAFS34 F50

Gyártói típuskód

APAFS34 F50

Külső átmérő:

34.5 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

28.8 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-120 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső 34,5mm fekete UV álló, halogénmentes 50m/tekercs