KOPOS KOLIN - Gégecső 40mm szürke 25m/tekercs GT84277 - 1440 K25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 40 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 31.2 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057619715
Sonepar cikkszám
GT84277
Gyártói cikkszám
1440 K25
Gyártói típuskód
1440 K25
Külső átmérő:
40 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
31.2 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem