Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 50mm szürke 25m/tekercs GT84279 - 1450 K25

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 50mm szürke 25m/tekercs GT84279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 39.6 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 800 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057619722

Sonepar cikkszám

GT84279

Gyártói cikkszám

1450 K25

Gyártói típuskód

1450 K25

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fehér

Belső átmérő:

39.6 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 50mm szürke 25m/tekercs