Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 16-os szürke 750N SN115200 - 1216EHFPP L100

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 16-os szürke 750N SN115200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Tűzálló változat - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115200

Gyártói cikkszám

1216EHFPP L100

Gyártói típuskód

1216EHFPP L100 SUPER MONOFLEX

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Csúszós belső réteg:

Nem

Szín:

szürke

Gégecső lépésálló 16-os szürke 750N