KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 16mm 750N fekete-50/5400m SN172086 - 1216E F50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - fekete
Külső átmérő - 16 mm
Nyomásállóság - 750 N
Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595568939616
Sonepar cikkszám
SN172086
Gyártói cikkszám
1216E F50
Gyártói típuskód
1216E F50
Anyag:
PVC
Szín:
fekete
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Gégecső lépésálló 16mm 750N fekete-50/5400m