KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 25-ös fekete behúzószálas 50m/tek SN113715 - 1225 L50D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 18.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113715
Gyártói cikkszám
1225 L50D
Gyártói típuskód
1225 L50D
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem