Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 25mm sötét szürke 50m/tekercs SN003180 - 1225 L50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 25mm sötét szürke 50m/tekercs SN003180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 18.3 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057612938

Sonepar cikkszám

SN003180

Gyártói cikkszám

1225 L50

Gyártói típuskód

1225 L50

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

18.3 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra 90°-os toldó elem ; Horg kábeltálca tartó nagy terh. 500mm oldalfalra