Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 32mm 750N fekete-25/1500m SN172090 - 1232 F25

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 32mm 750N fekete-25/1500m SN172090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568939647

Sonepar cikkszám

SN172090

Gyártói cikkszám

1232 F25

Gyártói típuskód

1232 F25

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Gégecső lépésálló 32mm 750N fekete-25/1500m