KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 50mm 750N fekete -25/700m SN172093 - 1250 F25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - fekete
Külső átmérő - 50 mm
Belső átmérő - 39.6 mm
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595568939661
Sonepar cikkszám
SN172093
Gyártói cikkszám
1250 F25
Gyártói típuskód
1250 F25
Anyag:
PVC
Szín:
fekete
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
39.6 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Gégecső lépésálló 50mm 750N fekete -25/700m