KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M32 narancssárga SN000090 - 2332/LPE-1 A50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - narancs
Belső átmérő - 24.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657380
Sonepar cikkszám
SN000090
Gyártói cikkszám
2332/LPE-1 A50
Gyártói típuskód
2332/LPE-1 A50
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
narancs
Belső átmérő:
24.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem