Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M40 SN000091 - 2340/LPE-1 A25

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M40 SN000091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Szín - narancs

  • Belső átmérő - 31 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057688452

Sonepar cikkszám

SN000091

Gyártói cikkszám

2340/LPE-1 A25

Gyártói típuskód

2340/LPE-1

Külső átmérő:

40 mm

Szín:

narancs

Belső átmérő:

31 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló M40