KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló UV álló M25 2325/LPE-1 F1.U 100m/tekercs GT90230 - 2325/LPE-1 F1.U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 18.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595568902504
Sonepar cikkszám
GT90230
Gyártói cikkszám
2325/LPE-1 F1.U
Gyártói típuskód
2325/LPE-1 F1.U
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem