Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső végzáró M20 GT49105 - BK 20 AA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső végzáró M20 GT49105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 20-20 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

  • Falvastagsághoz - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057621718

Sonepar cikkszám

GT49105

Gyártói cikkszám

BK 20 AA

Gyártói típuskód

BK 20 AA

Kábelátmérőhöz:

20-20 mm

Kivitel:

nyitott

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

0-0 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

20

Teljes hossz:

38 mm

Szín:

narancs

Anyag:

műanyag

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Menetméret PG:

0

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Gégecső végzáró M20