KOPOS KOLIN - Gégecső végzáró M32 GT64466 - BK 32 AA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 23-23 mm
Kivitel - nyitott
Kábelbevezetés - körszelvény
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621695
Sonepar cikkszám
GT64466
Gyártói cikkszám
BK 32 AA
Gyártói típuskód
BK 32
Kábelátmérőhöz:
23-23 mm
Kivitel:
nyitott
Kábelbevezetés:
körszelvény
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
32
Teljes hossz:
38 mm
Szín:
narancs
Anyag:
műanyag
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Menetméret PG:
0
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Gégecső végzáró M32