KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz 234x176x79mm + tető GT31035 - KT 250/L NB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - négyszögletű
Szín - sárga
Kivitel - egyes
Védettség - IP30
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057618640
Sonepar cikkszám
GT31035
Gyártói cikkszám
KT 250/L NB
Gyártói típuskód
KT 250/L NB
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
négyszögletű
Szín:
sárga
Kivitel:
egyes
Védettség:
IP30
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Mélység:
78-78 mm
Hosszúság:
234 mm
Szélesség:
176 mm
Belső mélység:
77 mm
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
40
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem