Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis 50mm mély SN015224 - KPL 64-50/LD NA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis 50mm mély SN015224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Forma - körszelvény

  • Szín - sárga

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 110 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568925299

Sonepar cikkszám

SN015224

Gyártói cikkszám

KPL 64-50/LD NA

Gyártói típuskód

KPL 64-50/LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Forma:

körszelvény

Szín:

sárga

Kivitel:

egyes

Átmérő:

70 mm

Védettség:

egyéb

Építési forma:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

50-50 mm

Szélesség:

78 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

49 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

4

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis