KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 64mm 2-es gumis 50mm mély SN013975 - KPL 64-50/2LD NA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - ovális
Szín - sárga
Kivitel - dupla
Átmérő - 68 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568926968
Sonepar cikkszám
SN013975
Gyártói cikkszám
KPL 64-50/2LD NA
Gyártói típuskód
KPL 64-50/2LD NA
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
ovális
Szín:
sárga
Kivitel:
dupla
Átmérő:
68 mm
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Mélység:
50-50 mm
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
138 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
2
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
6-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem