KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x600mm SN015992 - KL 110X600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644410
Sonepar cikkszám
SN015992
Gyártói cikkszám
KL 110X600 S
Gyártói típuskód
KL 110X600 S
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x600mm