Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 60x400mm GT73279 - KL 60X400 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 60x400mm GT73279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Létrafok rögzítése - szegecselt

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057635494

Sonepar cikkszám

GT73279

Gyártói cikkszám

KL 60X400 S

Gyártói típuskód

KL 60X400 S

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Magasság:

60 mm

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

3000 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x400mm