KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 60x600mm GT57320 - KL 60X600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644366
Sonepar cikkszám
GT57320
Gyártói cikkszám
KL 60X600 S
Gyártói típuskód
KL 60x600 S
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x600mm