Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100x250mm 0,7 mm 2M SN098561 - NKZI 100X250X0.70 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100x250mm 0,7 mm 2M SN098561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 2100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098561

Gyártói cikkszám

NKZI 100X250X0.70 S

Gyártói típuskód

NKZI 100x250x0.70 S

Anyag:

acél

Szélesség:

250 mm

Magasság:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

2100 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.7 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

25000 mm2

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Horg kábeltálca 100x250mm 0,7 mm 2M