KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x150mm szűkítő toldó idom SN018170 - SR 110X150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség (nagy méret) - 150 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633766
Sonepar cikkszám
SN018170
Gyártói cikkszám
SR 110X150 S
Gyártói típuskód
SR 110X150 S
Szélesség (nagy méret):
150 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 80x40 mm tetővel fehér 2m