Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm 3m/db 132m/raklap GT98347 - KZI 110X200X1.00 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm 3m/db 132m/raklap GT98347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 110 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 22000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692404

Sonepar cikkszám

GT98347

Gyártói cikkszám

KZI 110X200X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 110X200X1.00 S

Magasság:

110 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

22000 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm