Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x300mm 1,00mm tűzihorg. GT72323 - KZI 110X300X1.00 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x300mm 1,00mm tűzihorg. GT72323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057696303

Sonepar cikkszám

GT72323

Gyártói cikkszám

KZI 110X300X1.00 F

Gyártói típuskód

KZI 110X300X1.00 F

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

33000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 30x40mm perforált vil.szürke