KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 1,25mm 3m/db 66m/raklap GT95542 - KZI 110X400X1.25 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 1.25 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 44000 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692428
Sonepar cikkszám
GT95542
Gyártói cikkszám
KZI 110X400X1.25 S
Gyártói típuskód
KZI 110X400X1.25 S
Magasság:
110 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
44000 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x400mm 1,25mm