KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 1,25mm 3m/db 66m/raklap SN013429 - KZI 110X400X1.25 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057693692
Sonepar cikkszám
SN013429
Gyártói cikkszám
KZI 110X400X1.25 F
Gyártói típuskód
KZI 110X400X1.25 F
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
44000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Gipszk kötődoboz fedél 80mm