Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 90° süllyedő idom SN013438 - KO 90X110X400 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 90° süllyedő idom SN013438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057663824

Sonepar cikkszám

SN013438

Gyártói cikkszám

KO 90X110X400 F

Gyártói típuskód

KO 90X110X400 F

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

100 mm

Íves kivitel:

egyéb

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x100mm 90°-os könyök