KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 90° emelkedő idom SN013419 - SO 90X110X400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662599
Sonepar cikkszám
SN013419
Gyártói cikkszám
SO 90X110X400 F
Gyártói típuskód
SO 90X110X400 F
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Fedéllel:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
135 mm
Íves kivitel:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb