Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm 1,25mm SN011625 - KZI 110X500X1.25 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm 1,25mm SN011625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692435

Sonepar cikkszám

SN011625

Gyártói cikkszám

KZI 110X500X1.25 S

Gyártói típuskód

KZI 110X500X1.25 S

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.25 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

55000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz LP csat. -1/40db