KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x600mm 1,25mm GT97284 - KZI 110X600X1.25 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692442
Sonepar cikkszám
GT97284
Gyártói cikkszám
KZI 110X600X1.25 S
Gyártói típuskód
KZI 110X600X1.25 S
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
66000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x600mm 1,25mm