KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm 90° sík idomhoz tető tüzihorganyzott GT47173 - VO 90X200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629820
Sonepar cikkszám
GT47173
Gyártói cikkszám
VO 90X200 F
Gyártói típuskód
VO 90X200 F
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarokidom 80x25mm csat