Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m L-profil SN013433 - L 25X50X1.25 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m L-profil SN013433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

  • Profilforma - L-profil

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057662124

Sonepar cikkszám

SN013433

Gyártói cikkszám

L 25X50X1.25 F

Gyártói típuskód

L 25X50x1.25 F

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

25 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Profilforma:

L-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Nyílás szélesség:

25 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 2m L-profil