Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető GT76652 - VKO 90X110X300 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető GT76652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633278

Sonepar cikkszám

GT76652

Gyártói cikkszám

VKO 90X110X300 S

Gyártói típuskód

VKO 90X110X300 S

Szög:

90°

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rögzítés módja:

fedélszorító

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető