KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 75mm 0,75mm GT54353 - KZI 35X75X0.75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 35 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692244
Sonepar cikkszám
GT54353
Gyártói cikkszám
KZI 35X75X0.75 S
Gyártói típuskód
KZI 35X75X0.75 S
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
2630 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x 75mm 0,75mm