KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x100mm 90°-os könyök SN003092 - O 90X35X100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057627826
Sonepar cikkszám
SN003092
Gyártói cikkszám
O 90X35X100 S
Gyártói típuskód
O 90X35X100 S
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
100 mm
Íves kivitel:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb