KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x150mm 0,75mm GT90899 - KZI 35X150X0.75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 35 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692268
Sonepar cikkszám
GT90899
Gyártói cikkszám
KZI 35X150X0.75 S
Gyártói típuskód
KZI 35X150X0.75 S
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
5250 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 20mm szürke 50m/tekercs