Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x150mm 0,75mm SN103727 - KZI 35X150X0.75 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x150mm 0,75mm SN103727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 35 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 5250 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103727

Gyártói cikkszám

KZI 35X150X0.75 F

Gyártói típuskód

KZI 35X150X0.75 F

Magasság:

35 mm

Szélesség:

150 mm

Anyagvastagság:

0.75 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

5250 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Horg kábeltálca 35x150mm 0,75mm