Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x300mm 0,75mm 3m/db 294m/raklap GT46664 - KZI 35X300X0.75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x300mm 0,75mm 3m/db 294m/raklap GT46664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692275

Sonepar cikkszám

GT46664

Gyártói cikkszám

KZI 35X300X0.75 S

Gyártói típuskód

KZI 35X300X0.75 S

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

10500 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x300mm 0,75mm