KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x300mm T leágazóidom SN093384 - T 35X300 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093384
Gyártói cikkszám
T 35X300 S
Gyártói típuskód
T 35X300 S
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Horg kábeltálca 35x300mm T leágazóidom