Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm 90° emelkedő idom SN005577 - SO 90X35X50 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm 90° emelkedő idom SN005577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628106

Sonepar cikkszám

SN005577

Gyártói cikkszám

SO 90X35X50 S

Gyártói típuskód

SO 90X35X50 S

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

135 mm

Íves kivitel:

egyéb

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x50mm 90° emelkedő idom