KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm vízsz. csatlakozóidom GT82315 - OH 35X50 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 100 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628243
Sonepar cikkszám
GT82315
Gyártói cikkszám
OH 35X50 S
Gyártói típuskód
OH 35X50 S
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
100 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
RAL-szám:
0
Anyag minősége:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 50/41mm UV álló