KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x75mm 90°idom SN005576 - SO 90X35X75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057636743
Sonepar cikkszám
SN005576
Gyártói cikkszám
SO 90X35X75 S
Gyártói típuskód
SO 90X35X75 S
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
135 mm
Íves kivitel:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb