KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 400mm 90° em. idomhoz tető tüzihorg SN013423 - VSO 90X400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057659711
Sonepar cikkszám
SN013423
Gyártói cikkszám
VSO 90X400 F
Gyártói típuskód
VSO 90X400 F
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca 400mm 90° em. idomhoz tető tüzihorg