Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 500mm T-idom tető SN114771 - VT 500 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 500mm T-idom tető SN114771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114771

Gyártói cikkszám

VT 500 S

Gyártói típuskód

VT 500 S

Szélesség:

500 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

fedélszorító

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Horg kábeltálca 500mm T-idom tető